Keevituslääts visiiridele ja kaitseekraanidele
Pritsmeklaas
UV-FILTER DIN1.7EN
Toote nr 0984700920
EAN 4053479982540
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
Laius | 110 mm |
Kõrgus | 60 mm |
Paksus | 2 mm |
Kaitsetase | 1.7 |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Värv | Läbipaistev |
Toote kaal (ühiku kohta) | 12,000 g |
Klaasi värv | 0 - ei ole kohaldatav |