Keevituskindad Tegera 19
Keevituskinnas Tegera 19
KEEVITAJA KINNAS TEGERA 19 N.9
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
Voodriga keevitus- ja kuumakaitsekinnas, mis kestab kaua ja millel on hea leegikaitse
- Valmistatud kvaliteetsest veisenahast
- Vooder trikotaažkangast
- Tugevdatud õmblused
- Hea puutetundlikkusega
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477 A, EN 1149-2
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaVastupidav suurele koormusele
Suurus | 9 |
Materjal | Laustatud nahk |
Siseviimistlus | Puuvillane trikoovooder |
Standardid | EN 388, EN 407, EN 12477A, EN 420, EN 1149 - 2 |
Kategooria | III |
Värv | Helepruun |