Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevituskindad Tegera 19

Keevituskinnas Tegera 19
KEEVITAJA KINNAS TEGERA 19 N.11

Toote nr 0984324111
EAN 7392626027473

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevituskindad Tegera 19

Toote nr 0984324111

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 6 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voodriga keevitus- ja kuumakaitsekinnas, mis kestab kaua ja millel on hea leegikaitse
  • Valmistatud kvaliteetsest veisenahast

  • Vooder trikotaažkangast

  • Tugevdatud õmblused

  • Hea puutetundlikkusega
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477 A, EN 1149-2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaVastupidav suurele koormusele

Suurus

11

Werkstoff

Laustatud nahk

Siseviimistlus

Puuvillane trikoovooder

Standards

EN 388, EN 407, EN 12477A, EN 420, EN 1149 - 2

Kategooria

III

Colour

Helepruun

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave