Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevituskaabel / käivitusjuhtmete kaabel HI-FLEX

Keevituskaabel Hi-flexible
KEEVITUSKAABEL 35MM² MUST

Toote nr 0770773335

EAN 4053479953441

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevituskaabel / käivitusjuhtmete kaabel HI-FLEX

Toote nr 0770773335

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õlikindel PVC-kaabel

Lõõmutatud vasest peenekiuline kaabel


Temperatuurivahemik -30 kuni +70 °C


Pinge 450/750V



Kaabli värvus must


  • 9501 017 565 10mm²

  • 0770 773 316 16mm²

  • 0770 773 325 25mm²

  • 0770 773 335 35mm²

  • 0770 773 350 50mm²

  • 0770 773 370 70mm²

  • 0770 773 395 95mm²


Kaabli värvus punane


  • 0770 773 416 16mm²

  • 0770 773 425 25mm²

  • 0770 773 435 35mm²

  • 0770 773 450 50mm²

  • 0770 773 470 70mm²

  • 0770 773 495 95mm²
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

50 m

Toote kaal (ühiku kohta)

336,000 g

Kaabli pikkus

50 m

Materjal

PVC-P

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave