Keevituskaabel / käivitusjuhtmete kaabel HI-FLEX
Keevituskaabel Hi-flexible
KEEVITUSKAABEL 16MM² MUST
Toote nr 0770773316
EAN 4053479953427
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
Õlikindel PVC-kaabel
Lõõmutatud vasest peenekiuline kaabel
Temperatuurivahemik -30 kuni +70 °C
Pinge 450/750V
Kaabli värvus must
- 9501 017 565 10mm²
- 0770 773 316 16mm²
- 0770 773 325 25mm²
- 0770 773 335 35mm²
- 0770 773 350 50mm²
- 0770 773 370 70mm²
- 0770 773 395 95mm²
Kaabli värvus punane
- 0770 773 416 16mm²
- 0770 773 425 25mm²
- 0770 773 435 35mm²
- 0770 773 450 50mm²
- 0770 773 470 70mm²
- 0770 773 495 95mm²
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 50 m |
Toote kaal (ühiku kohta) | 154,000 g |
Kaabli pikkus | 50 m |
Materjal | PVC-P |