Keevitusinverter WIS 160 Super
Keevitusinverter WIS 160 SUPER PLUS
KEEVITUSINVERTER WIS 160 SUPER
Toote nr 5952000163
EAN 4065746768344
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
100% töötsükkel, võib kasutada kuni 100 m pikendusjuhtmetega (3×2,5 mm)
- Tõhus ja väga kompaktne keevitusseade
- Digitaalne kraan teeb õige keevitusvoolu valimise lihtsaks
- Tarnitakse vastupidavas plastkohvris
IGBT tehnoloogia
IGBT tehnoloogia tagab ideaalsed keevitustulemused ebastabiilse pinge korral (generaatoritega töötades)
Võrgukaitse
Nõuab ainult 16 A kaitset
Arc-Force
- Stabiilsem keevituspinge
- Vähem pritsmeid
- Puhtamad keevisliited
- Väikesed voolud väldivad elektroodi kinnijäämist
Hot-Start
- Suurendab algselt käivitusvoolu
- Lihtsam kaarleegi süütamine
Anti-Stick
- Kui elektrood töödetaili külge kinni jääb, katkestatakse keevitusvool
- Teeb elektroodi eemaldamise lihtsamaks
Tarne komplekt:
- Keevitusinverter WIS 160 Super
- Maanduskaabel 1,5 m, 16 mm²
- Keevituskaabel 2,5 m, 16 mm²
- Traathari/haamer
- Plastist kohvris
Lisavarustus kraapsüütega TIG (toote nr 0984 950 001)
- Kraapsüütega TIG – vaja on vaid TIG põletit ja sobivat keevitusgaasi
Märkus
- Nimipinge 69 V
- Minimaalne generaatori võimsus 6 kVA
- Võrgukaitsme suurus 16 A
- Ühenduskaabel 2 m, 2,5mm2
- Kaitseklass IP 21
- Maksimaalne keevitusvool 160 A (temperatuuril 30 °C)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V |
Min/max vool | 20-160 A |
Keevitavad elektroodid | 1,6 - 4,0 mm |
Keevitatavad TIG-keevituselektroodid | 1,0 - 2,4 mm |
Min/max elektroodi keevitusvool | 20-160 A |
Sisselülitusaeg maksimaalse voolu juures (40 °C) | 100 % |
Keevitusvool ED 100% juures | 160 A |
IP kaitseklass | IP 21 |
Kõrgus | 15,5 cm |
Laius | 25 cm |
Pikkus | 9 cm |
Keevitatava materjali paksus | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,400 kg |