Keevitusinverter TIG 170HF
Keevitusinverter TIG 170HF
KEEVITUSINVERTER TIG 170 HF
Toote nr 9500009657
EAN 4066443113925
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
Nominaalpinge | 230 V |
Keevitavad elektroodid | 1,5 - 4,0 mm |
Keevitatavad TIG-keevituselektroodid | 0,5 - 3,2 mm |
Sisselülitusaeg maksimaalse voolu juures (40 °C) | 60 % |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5,000 kg |
IP kaitseklass | IP 21 |
Kõrgus | 235 mm |
Laius | 150 mm |
Pikkus | 460 mm |