Keevitusinverter MIG 300LCD
MIG/MAG keevitusseade MIG 300 LCD
KEEVITUSINVERTER MIG 300 LCD
Toote nr 5952350300
EAN 4062856346271
LCD-ekraan võimaldab eelistatud seadete salvestamist ja nende ülevaatamist.
Multiprotsessor toetab MIG/TIG/MMA-keevitust, mis muudab selle sobivaks erinevatele keevitus režiimidele.
Sünergeetiline funktsioon tagab palju parema keevitustulemuse, pakkudes etteantud keevitusparameetreid vastavalt voolutugevusele, traadi läbimõõdule ja gaasi tüübile.
Paindlik traadi etteandmissüsteem on sobiv nii 5 kui ka 15 KG traadipoolile.
NO GAS funktsioon võimaldab välitingimustes töötamist, isekaitsva täidistraadiga
2T/4T režiimid võimaldavad optimeerida keevituspõleti tööd ja vähendada keevitaja käele mõjuvat koormust.
Punktkeevituse funktsioon
- See seade on varustatud 0,8/1,0 mm traadi etteandmisrullikutega.
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 400 V |
Keevitatavad traadid | Teras, läbimõõt 0,8-1,0 mm |
Min/max vool | 15-300 A |
Sisselülitusaeg maksimaalse voolu juures (40 °C) | 60 % |
Max vool | 300 A |
Kaabli pikkus | 3 m |
Keevitatava materjali paksus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pikkus | 900 mm |
Masina kaal | 60 kg |
Laius | 525 mm |
Kõrgus | 610 mm |
IP kaitseklass | IP 21 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
MIG-WELDTRCH-(F.MIG/MAG-250)
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!