Keevituselektroodi hoidik, keeratav mudel
Elektroodihoidja, keeratav mudel
ELEKTROODIHOIDJA 350A KEERATAV
Toote nr 0984900132
EAN 4053479982915
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
Max vool | 300 A |
Toote kaal (ühiku kohta) | 485,000 g |
Keevitavad elektroodid | 1,5 - 5,0 mm |
Keevitusvool ED 35% juures | 300 A |
Keevitusvool ED 60% juures | 250 A |
Min. kaabli ristlõige | 25 mm² |
Max. kaabli ristlõige | 50 mm² |