Keevituselektroodi hoidik, keeratav mudel
Elektroodihoidja, keeratav mudel
ELEKTROODIHOIDJA 200A KEERATAV
Toote nr 0984900122
EAN 4053479982892
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
Max vool | 200 A |
Toote kaal (ühiku kohta) | 285,000 g |
Keevitavad elektroodid | 1,0 - 3,2 mm |
Keevitusvool ED 35% juures | 200 A |
Keevitusvool ED 60% juures | 150 A |
Min. kaabli ristlõige | 16 mm² |
Max. kaabli ristlõige | 25 mm² |