Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevituselektrood Supra

Keevituselektrood Supra AWS A5.1 E6012
KEEV.ELEKTR. SUPRA 3,2X350MM 4,8KG

Toote nr 9501007450

EAN 5945700004345

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevituselektrood Supra

Toote nr 9501007450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rutiilkattega üldelektrood

Kõik keevitusasendid, sh ülevalt alla.


Sobib suurepäraselt värvitud ja roostes pindadele.


Soovitatav siis, kui tuleb täita suuri vahesid.


Keevitamiseks igas asendis ühe vooluseadistusega.


Sobib konstruktsiooniterasele.


Sobib kõigile elektroodkeevitusseadmetele.


Voolu tüüp AC/DC elektrood -



  • AWS A5.1-91 E6012

  • EN 499-94 E38 0 RC 11
Märkus

Klassifikatsioon:


  • AWS A5.1-91 E6012

  • EN 499-94 E38 0 RC 11
Kasutusala
  • AWS A5.1-91 E6012

  • EN 499-94 E38 0 RC 11
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt (Ø)

3,2 mm

Pikkus

350 mm

Min/max vool

95-130 A

Kaal

4,8 kg

Standardid

ISO 2560-A

Materjal

CST

Keevituselektroodi kate

Rutiil

Värv

0 - ei ole kohaldatav

Min tõmbetugevus

470 N/mm²

Min vool

95 A

Max vool

130 A

Min pikisuunaline pikenemine

17 %

Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine

Tehnilised tingimused Tüüpilised väärtused
AWS A5.1-91 EN 499-94
Voolavuspiir N/mm² min 330 min 380 470
Tõmbetugevus N/mm² min 430 470-600 550
Venivus % min 17 min 20 23
Löögisitkus ISO-V(J) 0 °C ei ole nõutav min 47 56

Heakskiidud

LR BV DNV TÜV DB
+ + + + +

Keemiline analüüs

C Mn Si
0,12 0,5 0,6

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave