Keevituselektrood Supra
Keevituselektrood Supra AWS A5.1 E6012
KEEV.ELEKTR. SUPRA 2,5X350MM 2,1KG
Toote nr 9501007449
EAN 5945700004352
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
Rutiilkattega üldelektrood
Kõik keevitusasendid, sh ülevalt alla.
Sobib suurepäraselt värvitud ja roostes pindadele.
Soovitatav siis, kui tuleb täita suuri vahesid.
Keevitamiseks igas asendis ühe vooluseadistusega.
Sobib konstruktsiooniterasele.
Sobib kõigile elektroodkeevitusseadmetele.
Voolu tüüp AC/DC elektrood -
- AWS A5.1-91 E6012
- EN 499-94 E38 0 RC 11
Märkus
Klassifikatsioon:
- AWS A5.1-91 E6012
- EN 499-94 E38 0 RC 11
Kasutusala
- AWS A5.1-91 E6012
- EN 499-94 E38 0 RC 11
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt (Ø) | 2,5 mm |
Pikkus | 350 mm |
Min/max vool | 70-90 A |
Kaal | 2,1 kg |
Standardid | ISO 2560-A |
Materjal | CST |
Keevituselektroodi kate | Rutiil |
Värv | 0 - ei ole kohaldatav |
Min tõmbetugevus | 470 N/mm² |
Min vool | 70 A |
Max vool | 90 A |
Min pikisuunaline pikenemine | 17 % |
Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine | |||
| Tehnilised tingimused | Tüüpilised väärtused | ||
| AWS A5.1-91 | EN 499-94 | ||
| Voolavuspiir N/mm² | min 330 | min 380 | 470 |
| Tõmbetugevus N/mm² | min 430 | 470-600 | 550 |
| Venivus % | min 17 | min 20 | 23 |
| Löögisitkus ISO-V(J) 0 °C | ei ole nõutav | min 47 | 56 |
Heakskiidud | ||||
| LR | BV | DNV | TÜV | DB |
| + | + | + | + | + |
Keemiline analüüs | ||
| C | Mn | Si |
| 0,12 | 0,5 | 0,6 |