Keevituselektrood Arosta 316L
Keevituselektrood Arosta AWS A5.4 E316L-16
KEEV.ELEKTR. AROSTA 316L 2,5X350 2,0KG
Toote nr 0982316251
EAN 5945700034021
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
Rutiilikattega elektrood roostevaba ja happekindla terase keevitamiseks
- Sobib ideaalselt põkk- ja nurkliidete tegemiseks kõikides asendites, välja arvatud vertikaalselt allapoole
- Molübdeeni tase min. 2.7 %
- Kõrge vastupidavus üldisele ja teradevahelisele korrosioonile
- Ühtlane keevise kuju
- Lihtne räbu eemaldamine
- Tugev elektroodikate
- Keevitatav AC/DC (+/-)
Märkus
Klassifikatsioon
- AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L
- ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L
- EN ISO 14343-B: SS316L
- AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L
- ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L
- EN ISO 14343-B: SS316L
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt (Ø) | 2,5 mm |
Pikkus | 350 mm |
Min/max vool | 40-75 A |
Kaal | 2,0 kg |
Standardid | ISO 3581, DIN 1600 |
Materjal | 316L |
Ameerika keevitusühing (AWS) | A5.4: E 316L-16 |
Keevituselektroodi kate | Rutiil |
Värv | 0 - ei ole kohaldatav |
Min tõmbetugevus | 490 N/mm² |
Min vool | 40 A |
Max vool | 75 A |
Min pikisuunaline pikenemine | 25 % |