Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevituselektrood Arosta 316L

Keevituselektrood Arosta AWS A5.4 E316L-16
KEEV.ELEKTR. Ø2.5MM AROSTA 316L 2,0KG

Toote nr 0982316250

EAN 5945700008268

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevituselektrood Arosta 316L

Toote nr 0982316250

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rutiilikattega elektrood roostevaba ja happekindla terase keevitamiseks


  • Sobib ideaalselt põkk- ja nurkliidete tegemiseks kõikides asendites, välja arvatud vertikaalselt allapoole

  • Molübdeeni tase min. 2.7 %

  • Kõrge vastupidavus üldisele ja teradevahelisele korrosioonile

  • Ühtlane keevise kuju

  • Lihtne räbu eemaldamine

  • Tugev elektroodikate

  • Keevitatav AC/DC (+/-)
Märkus

Klassifikatsioon


  • AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L

  • ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L

  • EN ISO 14343-B: SS316L
  • AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L

  • ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L

  • EN ISO 14343-B: SS316L
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt (Ø)

2,5 mm

Pikkus

350 mm

Min/max vool

40-75 A

Kaal

2,0 kg

Standardid

ISO 3581, DIN 1600

Materjal

316L

Ameerika keevitusühing (AWS)

A5.4: E 316L-16

Keevituselektroodi kate

Rutiil

Min tõmbetugevus

490 N/mm²

Min vool

40 A

Max vool

75 A

Min pikisuunaline pikenemine

25 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave