Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevituselektrood AWS A5.1 E6013

Keevituselektrood AWS A5.1 E6013
KEEV.ELEKTR. E6013 Ø2,5X350MM 5KG

Toote nr 0982009025

EAN 4099618893926

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevituselektrood AWS A5.1 E6013

Toote nr 0982009025
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
Juhtme läbimõõt (Ø)

2,5 mm

Pikkus

350 mm

Standardid

ISO 2560

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Keevituselektroodi kate

Rutiil

Värv

Hall

Min tõmbetugevus

510 N/mm²

Min pikisuunaline pikenemine

22 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave