Keevitusaerosool Plus
Keevitusaerosool Plus
KEEVITUSSPRAY PLUS 5L
Toote nr 0893102005
EAN 4056807208848
Väldib keevituspritsmete sissepõlemist roostevabal terasel, terasel ja muudel metallidel ning keevituspõleti otsakutel
Soodustab optimaalset keevitamist. Korrosiooni alguspunktide teke hoitakse ära
Jahutav toime
Roostevaba terase keevitamisel väheneb värvitooni muutus
Silikoonivaba
Negatiivne mõju järgnevatele töötlustele, nt värvimisele, puudub
Sisu on identne looduslike ainetega
- Süsivesinike ja muude lahustiteta
- Õhuke kile toimib ühtaegu ajutise korrosioonikaitsena
Keevitusaerosooli jäägid on lihtsalt eemaldatavad
Seejärel on kergesti võimalik nii tsinkimine kui ka värvimine
Vabastusaineid tuleb alati kasutada kokkuhoidlikult. See on vajalik, et vältida pooride teket keevismaterjalis ning vesinikust tingitud pragunemist õrnades terastes ja kriitilise pinge all. Enne tsinkimist tuleb keevitusaerosooli jäägid toorikutelt hoolikalt eemaldada lahusti baasil pesuainega või survepesuga.
See teave on vaid meie kogemusel põhinev soovitus. Vajalik on eelnev katsetamine.
- Roostevaba terase, terase ja teiste metallide keevitamine
- Keevitusotsakute ja keevitustarvikute kaitse
- Sõidukiehitus, erikonstruktsioonid, teraskonstruktsioonid, konteinerite ja katelde ehitus, kraanakonstruktsioonid, autotööstus, masinatööstus ja muu metallitöö
- Laserlõikamiseks: väldib šlaki teket kohas, kus laser materjali läbistab. Pulbrijälgi siseküljel on lihtsam eemaldada. Lõikeservad on puhtad ja lisaviimistlust pole vaja
Sisukord | 5 l |
Värv | Värvitu |
Konteiner | Kanister |
Keemiline alus | Vee tensiid |
Tihedus | 1 g/cm³ |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
pH väärtus | 8.6 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!