Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitatud naast

ISO 13918 roostevaba teras A2 kuju PT
KEEVISPOLT ISO13918 M8X20 A2

Toote nr 44778 20
EAN 4050382098627

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitatud naast

Toote nr 44778 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 13918, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 13918

Materjal

A2

Pind

PL

Vorm

PT

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

20 mm

Süüteotsa läbimõõt

0.75 mm

Süüteotsa pikkus (l2)

0.85 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave