Keevitatud naast
ISO 13918 roostevaba teras A2 kuju PT
KEEVISPOLT-ISO13918-M6X20-A2
Toote nr
44776 20
EAN 4048539704057
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 13918, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | ISO 13918 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Vorm | PT |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Süüteotsa läbimõõt | 0.75 mm |
Süüteotsa pikkus (l2) | 0.8 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |