Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitatud naast

ISO 13918 roostevaba teras A2 kuju PT
KEEVISPOLT ISO13918 5X8 A2

Toote nr 44775 8
EAN 4048539702305

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitatud naast

Toote nr 44775 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 13918, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 13918

Materjal

A2

Pind

PL

Vorm

PT

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

8 mm

Süüteotsa läbimõõt

0.75 mm

Süüteotsa pikkus (l2)

0.8 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave