Keevitatud naast
ISO 13918 roostevaba teras A2 kuju PT
KEEVISPOLT ISO13918 5X10 A2
Toote nr
44775 10
EAN 4048539702312
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 13918, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | ISO 13918 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Vorm | PT |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Süüteotsa läbimõõt | 0,75 mm |
Süüteotsa pikkus (l2) | 0,8 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |