Keevitatud naast
ISO 13918 roostevaba teras A2 kuju PT
KEEVISPOLT ISO13918 4X6 A2
Toote nr
44774 6
EAN 4049557998268
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 13918, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | ISO 13918 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Vorm | PT |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 6 mm |
Süüteotsa läbimõõt | 0.65 mm |
Süüteotsa pikkus (l2) | 0.8 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |