Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitatud naast

ISO 13918 roostevaba teras A2 kuju PT
KEEVISPOLT DIN32501 6X10 A2

Toote nr 44776 10
EAN 4048539703180

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevitatud naast

Toote nr 44776 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 13918, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 13918

Materjal

A2

Pind

PL

Vorm

PT

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

10 mm

Süüteotsa läbimõõt

0.75 mm

Süüteotsa pikkus (l2)

0.8 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave