Keevitatud naast
ISO 13918 roostevaba teras A2 kuju PT
KEEVISPOLT DIN32501 4X10 A2
Toote nr
44774 10
EAN 4066443082177
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 13918, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | ISO 13918 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Vorm | PT |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Süüteotsa läbimõõt | 0.65 mm |
Süüteotsa pikkus (l2) | 0.8 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |