Keevitatud lukktangid sirgete lõugadega REDSTRIPE
Lukktangid 255MM sirge
LUKKTANGID 225MM SIRGE
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
Kvaliteetsed CRV terasest valmistatud keevitatud lukktangid
Lukktangid kinni hoidmiseks. Reguleeritav mehhanism, mis võimaldab kasutajal kontrollida haarde laiust, ning kui see on kord seadistatud, saab lõuad lukustada, rakendades töödeldavale detailile ühtlast survet.
- Tööriist on valmistatud nikkelkattega valtsitud terasest, mis tagab korrosioonikindluse ja pika kasutusea.
- Reguleeritavate lõugadega konstruktsioon, lukustusmehhanism haaramiseks, painutamiseks või vormimiseks.
- Käed-vabad kasutamine
- Reguleeritav haarde laius tugeva ja kindla haarde tagamiseks
- Säästab aega ja sobib erinevateks rakendusteks
Märkus
- Liiga tugev pingutamine võib töödeldavat detaili kahjustada
- Ettevaatust kasutamisel pehmete materjalidega
- Vältige osade vahele lõtkude tekkimist ja lõugade valesti paigutamist.
- Ärge kasutage mutrite või poltide pingutamiseks või lahtikeeramiseks, sest see võib neid kahjustada.
- Ärge kasutage neid tange kunagi töödel, mis hõlmavad pingestatud elektriseadmeid.
Võimalikult pika kasutusea tagamiseks on soovitatav pindadele liitekohtadele kanda määrdeainet.
ASME B107.24
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Autode remontimisel detailide paigal hoidmiseks.
- Kinnitamine keevitamiseks või jootmiseks
- Metallitöötluseks, puusepa- ja torutöödeks
- Autode remontimisel detailide paigal hoidmiseks
Juhised
Lukktange tuleb puhastada, määrida ja hooldada nõuetekohaselt, sest lukustusmehhanism võib kuluda, mille tagajärjel tangid võivad libiseda ning rooste või mustus võivad nende töökindlust halvendada.
Vältige käepideme puhastamist lahustite või kemikaalidega, mis kahjustavad materjali.
Pikkus | 254 mm |
Min/max kinnitamise laius | 0-51 mm |
Materjal | Teras |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,000 g |