Keevitaja turvasaapad S3 Fornax
Keevitaja turvasaapad S3 Fornax
KEEVITAJASAAPAD FORNAX MODYF 47
Toote nr
M422178047
EAN 4251596873066
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist









Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tugevad saapad hingavast ja vetthülgavast täisnahast, paelakattega. Ideaalne saabas keevitustöödeks.
- Täisnahk, paelkinnitus
- Riidest sisevooder
- Komposiitmaterjalist turvanina, tekstiilist naelatõke
- Libisemiskindel kummist välistald SRC HRO, mugavuslaius 11
- Kiirkinnitus sulgur kiireks eemaldamiseks hädaolukorras, valmistatud EL-is
- U 780 g kinga kohta suurus 42
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 47 |
Kingapealsete materjal | Täisnahk |
Ohutuskategooria | S3 |
Standardid | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Muu standard | SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
Jala laius | 11 (kaitsekingade standardlaius) |
Turvanina materjal | Plastik |