Keevispolt ISO 13918, pinnakatteta A2 roostevaba teras
KEEVISPOLT ISO13918 M8X15 A2
Toote nr 44778 15
EAN 4049557800851
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
Standardid | ISO 13918 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kuju | PT |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Nominaalne läbimõõt | 8 mm |
Pikkus (l1) | 15 mm |
Süüteotsa läbimõõt | 0,75 mm |
Süüteotsa pikkus (l2) | 0,85 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |