Keevispolt ISO 13918, pinnakatteta A2 roostevaba teras
KEEVISPOLT ISO13918 M5X30 A2
Toote nr 44775 30
EAN 4048539702749
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
Standardid | ISO 13918 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kuju | PT |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Nominaalne läbimõõt | 5 mm |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Süüteotsa läbimõõt | 0,75 mm |
Süüteotsa pikkus (l2) | 0,8 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |