Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevispolt ISO 13918, pinnakatteta A2 roostevaba teras

KEEVISPOLT ISO13918 M10X30 A2

Toote nr 447710 30

EAN 4048539706716

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevispolt ISO 13918, pinnakatteta A2 roostevaba teras

Toote nr 447710 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 13918

Materjal

A2

Pind

PL

Kuju

PT

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Nominaalne läbimõõt

10 mm

Pikkus (l1)

30 mm

Süüteotsa läbimõõt

0,75 mm

Süüteotsa pikkus (l2)

0,75 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave