Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevismutter kõrge profiiliga WN 385, teras, pinnakatteta

WN 385-2 teras pinnakatteta
KEEVITUSMUTTER M8 ÄÄRISEGA

Toote nr 03858

EAN 4011231353267

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevismutter kõrge profiiliga WN 385, teras, pinnakatteta

Toote nr 03858

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Maksimaalne süsinikusisaldus 0,25%
Märkus

OLULINE!


Maksimaalsed/minimaalsed koormusväärtused on ainult materjali koormusväärtused ega anna teavet keevituspunktide kvaliteedi kohta.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Välisläbimõõt (d1)

10,1 mm

Kõrgus (h1)

10 mm

Laius (b1)

18 mm

Pikkus (l1)

26 mm

Paksus (t)

1,8 mm

Reljeefkeevisliidete arv

4 Stck(pcs)

Standardid

WN 385-2

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Max koormus (äärikust eemal)

14,0 kN

Max koormus (ääriku suunas)

15,0 kN

Pind

PL

Keerme tüüp

M

Pealekandmise ala

Sobib keevitamiseks

Kinnitus

Kõrge profiil

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave