Keevismutter kõrge profiiliga WN 385, teras, pinnakatteta
WN 385-2 teras pinnakatteta
KEEVITUSMUTTER M10 ÄÄRISEGA
Toote nr 038510
EAN 4011231353182
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
- Maksimaalne süsinikusisaldus 0,25%
Märkus
OLULINE!
Maksimaalsed/minimaalsed koormusväärtused on ainult materjali koormusväärtused ega anna teavet keevituspunktide kvaliteedi kohta.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Välisläbimõõt (d1) | 11,9 mm |
Kõrgus (h1) | 10,5 mm |
Laius (b1) | 18 mm |
Pikkus (l1) | 26 mm |
Paksus (t) | 1,9 mm |
Reljeefkeevisliidete arv | 4 Stck(pcs) |
Standardid | WN 385-2 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Max koormus (äärikust eemal) | 16,0 kN |
Max koormus (ääriku suunas) | 18,0 kN |
Pind | PL |
Keerme tüüp | M |
Pealekandmise ala | Sobib keevitamiseks |
Kuju | Kõrge profiil |
RoHS nõuetele vastav | Jah |