Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevismutter kõrge profiiliga WN 385, teras, pinnakatteta

WN 385-2 teras pinnakatteta
KEEVITUSMUTTER A M5 ÄÄRISEGA

Toote nr 03855

EAN 4011231353229

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevismutter kõrge profiiliga WN 385, teras, pinnakatteta

Toote nr 03855

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Maksimaalne süsinikusisaldus 0,25%
Märkus

OLULINE!


Maksimaalsed/minimaalsed koormusväärtused on ainult materjali koormusväärtused ega anna teavet keevituspunktide kvaliteedi kohta.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Välisläbimõõt (d1)

6,4 mm

Kõrgus (h1)

7,5 mm

Laius (b1)

11 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Paksus (t)

1,2 mm

Reljeefkeevisliidete arv

2 Stck(pcs)

Standardid

WN 385-2

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Max koormus (äärikust eemal)

6,0 kN

Max koormus (ääriku suunas)

8,0 kN

Pind

PL

Keerme tüüp

M

Pealekandmise ala

Sobib keevitamiseks

Kinnitus

Kõrge profiil

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave