Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevismutter DIN 928 ZN

DIN 928 tsingitud teras
DIN928 M8 KEEVITUSMUTTER ZN

Toote nr 038588

EAN 4058794349948

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keevismutter DIN 928 ZN

Toote nr 038588

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 928

Materjal

ST

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

ZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Paksus (m1)

6,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS14

Samm

1,25 mm

Nominaalne läbimõõt

8 mm

Laius nurkade vahel (e)

18 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave