Keevismutter DIN 928 ZN
DIN 928 tsingitud teras
DIN928 M6 KEEVITUSMUTTER ZN
Toote nr 038586
EAN 4058794349924
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
Standardid | DIN 928 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | ZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Paksus (m1) | 5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Samm | 1 mm |
Nominaalne läbimõõt | 6 mm |
Laius nurkade vahel (e) | 13 mm |