Keermetihendusniit
Keermetihendusniit
KEERMETIHENDUSNIIT 160M
- Võimalik on hilisem reguleerimine
- Täiendavaid pastasid ei ole vaja
DVGW-katse gaasi-, joogivee- (külm/kuum) ja küttetorudele kooskõlas tüübikinnitusega NV-5142BP7097 klass ARp
| Paigaldusjuhised | ||
| Metall, keere, tolli | Keerete arv* | Maksimaalne ühenduste arv (at 160m) |
| ½ | 6 - 8 | 400 |
| ¾ | 7 - 9 | 275 |
| 1 | 8 - 12 | 192 |
| 1½ | 10 - 15 | 105 |
| 2 | 15 - 25 | 57 |
| 2½ | 20 - 30 | 34 |
| 3 | 25 - 35 | 23 |
| 3½ | 30 - 40 | 17 |
| 4 | 35 - 45 | 12 |
| * Need arvud on soovituslikud. Keermete puhul, mis ei ole toodetud vastavalt ISO 7/1, võib keerete arv olla suurem või väiksem. Plastikkeermete puhul (max. 1½) kahekordistub keerete arv. | ||
DVGW-katse gaasi-, joogivee- (külm/kuum) ja küttetorudele kooskõlas tüübikinnitusega NV-5142BP7097 klass ARp
Andmelehed(X)
Sobib väga hästi suruõhu, hüdraulika, pneumaatika ja mitmesuguste muude keermestatud ühenduste tihendamiseks.
Keermestatud ühendustele, tihendab keerme (metallkeerme kuni 4 tolli, plastkeerme kuni 1½): külm joogivesi, soe joogivesi, kuum vesi +130 °C, küte ja gaas
Karedam keere. Mähkige tihendusniit keermega vastassuunas. Ärge sisestage tihendusniiti otse keermesse. Lõigake tihendusniit lõikeseadme abil läbi ja vajutage lahtine ots kinni. Keerake keermestatud ühendus kinni ja pingutage toruvõtmega. Vajaduse korral reguleerige uuesti.
Materjal | PA |
Katmine | Silikooni sisaldav inertne pasta |
Värv | Valge |
Pikkus | 160 m |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 130 °C |
Heakskiidu märgis | DVGW |