Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestatud tift DIN 976-1 (kuju A) standardse meeter ISO-keermega, tsingitud teras 8.8

TIFT M8X40 DIN976-1 ZN 8.8

Toote nr 095908 40

EAN 4048539990160

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestatud tift DIN 976-1 (kuju A) standardse meeter ISO-keermega, tsingitud teras 8.8

Toote nr 095908 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

40 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Kuju

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave