Keermestatud tift DIN 976-1 (kuju A) standardse meeter ISO-keermega, tsingitud teras 8.8
TIFT M12X130 DIN976-1 A2K 8.8
Toote nr 0959012130
EAN 4049557037196
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 130 mm |
Standardid | DIN 976 - 1 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
Kuju | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |