Keermestatud riputi W-GWA Sobib kõigile seadmetele DIGA® CS
Keermestatud riputid W-GWA
M8 KINNITI W-GWA (DIGA CS-2)
Toote nr 0864911008
EAN 4045989883431
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
Kiire ja lihtne paigaldus
Ei vaja puurimist ega ankruid
MärkusSobib kasutamiseks ka mudelitega BST 350 ja BST MA-75
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaRiputuste ja klambrite jaoks
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Põhiplaadi pikkus (A) | 64 mm |
Alusplaadi laius (B) | 18 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Keerme pikkus (lg) | 15 mm |
Alusplaadi paksus (t) | 1,5 mm |
Nominaalne läbimõõt | 8 mm |
Keerme tüüp | M |
Halogeenivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!