Keermestatud otsaga tikkpolt ≈ 1,25 d DIN 939, A2 roostevaba teras
DIN 939 A2 roostevaba teras
DIN939-M16X70-TIKKPOLT-A2/70
Toote nr 027216 70
EAN 4024835127912
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 70 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 38 mm |
Keerme pikkus 2 (meetriline keerme) (l3) | 20 mm |
Standardid | DIN 939 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peata |
Ajami tüüp | Ilma kinnituseta |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 2 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Võlli läbimõõt | 16 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |