Keermestatud otsaga polt ≈ 1,25 d DIN 939, teras 8.8, pinnakatteta
DIN 939 pinnakatteta teras 8.8
DIN939 8X35 TIKKPOLT 8.8
Toote nr 025088 35
EAN 4011231993296
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 35 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 22 mm |
Keerme pikkus 2 (meetriline keerme) (l3) | 10 mm |
Standardid | DIN 939 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peata |
Ajami tüüp | Ilma kinnituseta |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Võlli läbimõõt | 8 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |