Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestatud otsaga polt ≈ 1,25 d DIN 939, teras 8.8, pinnakatteta

DIN 939 pinnakatteta teras 8.8
DIN939 20X50 TIKKPOLT 8.8

Toote nr 025082050

EAN 4053479769875

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestatud otsaga polt ≈ 1,25 d DIN 939, teras 8.8, pinnakatteta

Toote nr 025082050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M20

Pikkus (l1)

50 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

41 mm

Keerme pikkus 2 (meetriline keerme) (l3)

25 mm

Standardid

DIN 939

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peata

Ajami tüüp

Ilma kinnituseta

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

2,5 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Võlli läbimõõt

20 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave