Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestatud otsaga polt ≈ 1,25 d DIN 939, A4 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 939 roostevaba teras, pinnakatteta A4
DIN939 M8X35 TIKKPOLT A4/70

Toote nr 02778 35
EAN 4061976094079

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestatud otsaga polt ≈ 1,25 d DIN 939, A4 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 02778 35

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

35 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

22 mm

Keerme pikkus 2 (meetriline keerme) (l3)

10 mm

Standardid

DIN 939

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peata

Ajami tüüp

Ilma kinnituseta

Sisemine ketas

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

1,25 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Võlli läbimõõt

8 mm

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave