Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestatud otsaga polt ≈ 1 d DIN 938, A4/70 happekindel teras

DIN 938 roostevaba teras, pinnakatteta A4
DIN938 M8X30 TIKKPOLT A4/70

Toote nr 027798 30

EAN 4055374151267

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestatud otsaga polt ≈ 1 d DIN 938, A4/70 happekindel teras

Toote nr 027798 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk
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
M8

Pikkus (l1)

30 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

22 mm

Keerme pikkus 2 (meetriline keerme) (l3)

8 mm

Standardid

DIN 938

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peata

Ajami tüüp

Ilma kinnituseta

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

1,25 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Võlli läbimõõt

8 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave