Keermestatud otsaga polt ≈ 1 d DIN 938, A4/70 happekindel teras
DIN 938 roostevaba teras, pinnakatteta A4
DIN938 M10X30 TIKKPOLT A4/70
Toote nr 027791030
EAN 4049557595948
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 23 mm |
Keerme pikkus 2 (meetriline keerme) (l3) | 10 mm |
Standardid | DIN 938 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peata |
Ajami tüüp | Ilma kinnituseta |
Sisemine ketas | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Võlli läbimõõt | 10 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |