Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestatud liitmik

DIN 976 teras 8.8 paks kile passiveeritud, kuju A
TIFT M8X100 DIN976-1 (VZD) 8.8

Toote nr 506678 100
EAN 4059609391848

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestatud liitmik

Toote nr 506678 100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 976, tsingitud teras 8.8, paks kile passiveeritud (VZD)

Galvaniseeritud kroom(VI)-vaba tsingi paksu kihi passiveerimisega (VZD) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlat alternatiivi kroom(VI) sisaldavatele pindadele. Kate koosneb kroom(III)-põhise passiveerimisega tsingikihist.



Ülevaade eelistest:



  • Kroom(VI)-vaba alternatiiv A2C-le või A3C-le

  • Soojusmahtuvus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

100 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

ST

Omadusklass

8.8000000000000007

Pind

VZD

Vorm

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave