Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestatud liitmik DIN 976-1 (kuju A) standardse metrilise ISO-keermega, tsingitud teras 8.8, sinine passiveeritud

DIN 976 teras 8.8 tsingitud kuju A
TIFT M12X150 DIN976-1 ZN 8.8

Toote nr 0959012150

EAN 4049557032627

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestatud liitmik DIN 976-1 (kuju A) standardse metrilise ISO-keermega, tsingitud teras 8.8, sinine passiveeritud

Toote nr 0959012150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

150 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Vorm

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave