Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestatud liitmik DIN 976-1 (kuju A) standardse metrilise ISO-keermega, tsingitud teras 4.8, sinine passiveeritud

TIFT M6X90 DIN976-A A2K 4.8

Toote nr 095896 90

EAN 4045727003213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestatud liitmik DIN 976-1 (kuju A) standardse metrilise ISO-keermega, tsingitud teras 4.8, sinine passiveeritud

Toote nr 095896 90

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

90 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

Teras

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

Kuju

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave