Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestatud liitmik DIN 976-1 (kuju A) standardse metrilise ISO-keermega, tsingitud teras 4.8, sinine passiveeritud

DIN 976 teras 4.8 tsingitud kuju A
TIFT M6X30 DIN976-1 ZN 4.8

Toote nr 095896 30

EAN 4049557713281

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestatud liitmik DIN 976-1 (kuju A) standardse metrilise ISO-keermega, tsingitud teras 4.8, sinine passiveeritud

Toote nr 095896 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

30 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

Teras

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

Vorm

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave