Keermestatud liitmik DIN 976-1 (kuju A) standardse metrilise ISO-keermega, tsingitud teras 4.8, sinine passiveeritud
DIN 976 teras 4.8 tsingitud kuju A
TIFT M6X120 DIN976-1 ZN 4.8
Toote nr 095896 120
EAN 4049557713649
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 120 mm |
Standardid | DIN 976 - 1 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
Kuju | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |