Keermestatud liitmik DIN 976-1 (kuju A) standardse metrilise ISO-keermega, tsingitud teras 4.8, sinine passiveeritud
DIN 976 teras 4.8 tsingitud kuju A
TIFT M12X40 DIN976-1 ZN 4,8
Toote nr 095891240
EAN 4049557052120
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Standardid | DIN 976 - 1 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
Vorm | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |