Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestatud kaitse MEGA

Keermestatud kaitse MEGA
KAITSE MEGA 150A

Toote nr 0731310150

EAN 4024835591423

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestatud kaitse MEGA

Toote nr 0731310150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastkorpus hoiab ära sädemete tekkimise kaitsme käivitamisel

ISO 8820-5

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max vool

150 A

Tuvastusvärv

Oranž

Max nominaalpinge

32 V/DC

Min/max töötemperatuur

-40 to 125 °C

Pikkus

68 mm

Laius

16 mm

Ava läbimõõt

8,6 mm

Korpuse materjal

Polüamiid

Materjal

CU

Pind

PL

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave